Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 診察・検査器具
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 聴診器
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 本体 聴診器
バイノーラル 交換部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
60843451
品番
98834
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ライトウェイトIIS.E.用。
用途
リットマン聴診器ライトウェイトIIS.E.のバイノーラル
仕様
ライトウェイトUS.E.用 ピンク
対象機種
2456
全長
71cm用
アズワン品番
61-0502-81
チューブ色
ピンク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000