ハクゾウ滅菌ラパロガーゼNEO 2335シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(100袋×5枚) 注文コード60843548 品番2335000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●内視鏡手術時に使用する帯状のガーゼです。●綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線で検知できる糸を織り込んでいます。●引っ張り強度が高く切れにくいポリプロピレン製の造影糸を使用しています。●太さ0.65mmの撚糸を使用しています。

仕様4ツ折 材質綿100%、X線造影糸(固定材/ポリプロピレン(ラテックスフリー)、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/ウルトラマリン) 寸法(mm)展開時:30×150 アズワン品番66-0002-27 入数30×150mm 5枚×100袋入 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000029 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする