BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BAHCO(バーコ)の 作業用ベルト
強靭ベルト クッション付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60843554
品番
4750-HDB-2
参考基準価格(税別)
¥15,610
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼のツインピンバックルとクッション付きのヘビーデューティーベルトです。
ポリエチレンバッキングとの強力な1680デニールのポリエステルで作られています。
色
ブラック
幅(mm)
190
長さ(mm)
1200
用途
重作業者の方に
トラスコ品番
820-2317
材質
軽量ナイロン
質量(g)
650