天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛床革
牛床マジック裏綿手袋 No.751
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60843571
品番
No.751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.0
手の平幅(cm)
10.0
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛床皮・綿メリヤス
色
グレー
加工
内綿
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
材質(裏)
綿