天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛床革
牛床マジック裏綿手袋 No.751
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60843596
品番
No.751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
12.0
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床皮・綿メリヤス
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
材質(裏)
綿
材質(表)
牛床革