天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛床革(オイル加工)
牛革オイル革手 No.305
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60843605
品番
No.305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
強くてしなやか
サイズ
M
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.0
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革(オイル加工)
色
グレー
加工
オイル加工
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1