天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛床革(オイル加工)
牛革オイル革手 No.305
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60843614
品番
No.305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
強くてしなやか
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
13
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛床革(オイル加工)
色
グレー
加工
オイル加工
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1