天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛床革(オイル加工)
牛革オイル革手 No.305
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
60843623
品番
No.305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
強くてしなやか
サイズ
LL
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
13
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛床革(オイル加工)
色
グレー
加工
オイル加工
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
タイプ
アテ付き