林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 本体 鉗子
バックハウスタオル鉗子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60843697
品番
130-BHC
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長130mm。
仕様
130mm
材質
ステンレス鋼
全長
130mm
厚さ(mm)
約4
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
67
アズワン品番
68-9377-34