林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 本体 鉗子
バックハウスタオル鉗子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60843706
品番
110-BHC
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長110mm。
仕様
110mm
材質
ステンレス鋼
全長
110mm
厚さ(mm)
約3
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
67
アズワン品番
68-9377-33