nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 本体 鉗子
バックハウスタオル鉗子 AA 751シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60843715
品番
AA 751/13
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
130mm
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
全長(mm)
130
アズワン品番
7-9465-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000053
医薬品医療機器等法
一般医療機器