ソケットレンチセット

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(46点組) 注文コード60843781 品番ESR-2346M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

二面幅4〜19mmのボルト・ナット、20種類のネジに対応。
面接触加工のソケット。ボルト・ナットの角に優しい!
クロームバナジウム鋼使用。完全熱処理済み!
45枚ギアラチェットハンドル。
ソケット形状はヨーロッパ仕様で美しい。
丈夫でハードに使用できるメタルケースを採用。

セット内容
(9.5mm差込角):ラチェットハンドル・エクステンションバー(75・150mm)・ユニバーサルジョイント・ アダプター凹9.5×6.35・ソケット(六角)8、10、12、13、14、15、17、19mm
(6.35mm差込角):ソケット(六角)4、5、5.5、6、7、8、9、10、11,12mm、ドライバー型ハンドル
ビットアダプターソケット:6.35、9.5の2種類
25mmビット(6.35軸):クロスビット(+0、+1、+2、+3)、マイナス(-4、-6)、 六角(1.5、2、2.5、3、4、5、6)、トルクス(T8,T10、T15,T20、T25,T27,T30)
セット商品数46

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60843781 ESR-2346M 44999449 ESR-2335M ソケットレンチセット E-Value ソケットレンチセット E-Value 1個 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60843781
2020-12-04
用途:
電気計装工事
サンテック 様

安いので、2セット買ってみましたが、結構しっかりした作りでいいと思います。

1人が参考にしています
2019-06-21
用途:
車のメンテナンスなど
その他業種

ケースがメタル仕様でいいです!内容物にたいしても色々と揃っていて大満足!ただ、ケースに取っ手があったら良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
60843781
2018-09-19
用途:
9.5mm差込角のレンチセット

以前から持っていた連レンチセットが1/2インチ差込角だったので、
ちょっとした整備にはでかすぎたので購入しました。
やっぱり9.5mm差込角は使いやすいですね!
精度もよく、素人ガレージでの整備では不満はありません、。

対象商品:
60843781
2018-03-27
用途:
機械のメンテナンス時

バイク整備に通常使用するサイズはほぼカバーできます。
ソケットがやや肉厚な点に注意が必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
60843781
2018-02-19
用途:
自転車のメンテナンス
建設業・工事業

自転車のメンテには十分すぎるぐらいです。これからは他の用途にも使っていきたいです。

対象商品:
60843781
2017-05-20
用途:
ジムニーのオイル交換等
その他業種

初めてジムニーのエンジンオイル交換で
使用しました。
使いやすかったです。
次回はドレンプラグソケットを買って
ミッションデフトランスファーオイル交換に
使用しようと思います。

対象商品:
60843781
2017-03-13
用途:
バイク・自動車の軽整備

手に取った感じは、メッキ部分も良いです。ただし、ラチェットの差し込みが少し甘いような?ボタンを押さなくてもソケットが外れます。この点が要改善と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
60843781
2017-04-25
用途:
農機具の整備
農・林・水産業

狭い箇所を整備するのに適している。ソケットとドライバーの数が多いので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする