JEJアステージ
JEJアステージの 充電工具 本体
JEJアステージの 切断
JEJアステージの 充電式レシプロソー/セーバーソー
スコップカナグツキPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60844026
品番
SM-340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
819-3255
材質
先金:ステンレス、木柄:天然木、皿・グリップ:ポリエチレン
全長(mm)
1115
刃長(mm)
410
刃先幅寸法(mm)
340
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません