BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 鋏
BAHCO(バーコ)の 剪定鋏
伸縮型剪定ばさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60844245
品番
PG-19-F
参考基準価格(税別)
¥17,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高い木の枝を切るための剪定ばさみです。
ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。
スライスカット式です。
全長(mm)
700〜900
刃長(mm)
80
切断能力(mm)
40
用途
庭木・生垣の刈り込みに
トラスコ品番
486-1060
材質
刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム
質量(kg)
1
使用目的
刈り込み
切断対象
庭木、生垣