502105 EG アルミダイキャスト植木鋏DX DAISHIN(大進) 60844272 502105 EG アルミダイキャスト植木鋏DX DAISHIN(大進) 60844272 502105 EG アルミダイキャスト植木鋏DX DAISHIN(大進) 60844272

EG アルミダイキャスト植木鋏DX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60844272 品番502105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。
ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。

全長(mm)238 刃長(mm)85 切断能力(mm)10 用途植木の剪定用、植木の剪定用 トラスコ品番818-4409 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)190 使用目的剪定用 切断対象植木
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする