曜日別特売
502099 EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進) 60844297

 

502099 EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進) 60844297
502099 EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進) 60844297
502099 EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進) 60844297
502099 EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進) 60844297

EG アルミダイキャスト剪定鋏DX

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60844297品番502099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。
ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。

用途
剪定用、剪定用
全長(mm)204刃長(mm)58切断能力(mm)10トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)204使用目的剪定用
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 野菜の採り入れ
その他業種

切れ味が良く、軽い。取扱いに過剰な注意が必要ない。

対象商品 : 60844297
2023-05-28
用途: 植木の剪定 松や庭の花等
その他業種

力要らずとても使い易く今回で3個目使用です
ダダ使用してるとバネが外れる事がある

2が参考にしています
対象商品 : 60844297
2023-08-20
用途: 農作業
建設業・工事業

果樹の剪定・雑木の伐採(小さいもの)など使いやすく切れ味良好

対象商品 : 60844297
2022-09-09
用途: 庭の草木の剪定作業
株式会社メイトー建設業・工事業

大変軽く、スカスカ切れ味良く、枝の剪定に腕前が上がった満足感があります。

対象商品 : 60844297
2020-07-10
用途: 庭木の剪定用に購入
サービス業

軽くてよく切れる、刃が錆びにくいので長持ちしそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする