MKP-P 蛍光ペン モノタロウ 60844305

 

MKP-P 蛍光ペン モノタロウ 60844305 MKP-P 蛍光ペン モノタロウ 60844305

蛍光ペン

(43件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60844305 品番MKP-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
成分水性インク 材質PP 全長(mm)137 質量(g)9 最大径(Φmm)16 線幅(mm)約4.0 インク色ピンク
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60844323
2017-12-05
用途:
プレス、溶接、搬送、塗装作業等全般

いつもメーカー品を使っていましたが、低価格の当品を試しに事務用と使用してみましたが、全く遜色がなかったので、今後はこの商品を使用しようと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
60844341
2018-04-25
用途:
事務作業

処分品として有ったので、まとめて購入しましたが、開封した物全て乾いて使えない、がっかりしました。

これから近くのホームセンターに買いに行きます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
ご購入いただいてから11ヶ月がたっており、初期不良との判断ができませんのと、あわせて保管状態による影響も考えられます。蛍光ペンの性質上、蛍引いたラインが汚れないように、速乾性のあるインクが使われています。そのため、ほんのちょっとの間キャップをしめ忘れただけでもペン先が乾いてしまいます。まだインクが残っている場合に、かすれたりインクの出が悪くなった時は、水分を補給していただくと回復することがあります。
 @ペン先を30秒くらい水に浸ける。
  ↓
 A下向きにしてしばらく置いておく(30分〜数時間)
  ↓
 B最初はもちろん水しか出ませんので、インクが出るまで要らない紙で試し書きをする

ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
60844305
2018-02-05
用途:
事務作業
製造業

蛍光ペンやボールペンはすぐに無くしてしまうので買い溜めしています。注文書や事務作業でとても便利です。

対象商品:
60844305
2018-01-19
用途:
作業用
株式会社同仁社 様

チェック時に大活躍、10本単位で買っています。定期に近い形ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
60844305
2017-11-07
用途:
書類の校正、マーキング

安くてGood!使い勝手に問題無しです。
中が見えて、デザインも良いです。

在庫限りとは惜しい商品です。どうしてディスコンなんですか?

対象商品:
60844305
2017-09-26
用途:
事務に
電気・ガス・熱供給・水道業

意外と事務やお客様への資料に使うことの多い蛍光ペン。
商品は安くて大満足ですが、インク容量の多い蛍光ペンって作れないものでしょうか?
できればマジック並みで。
うちはマジックより圧倒的に使ってると思うのであれば即買いします。

対象商品:
60844305
2017-11-06
用途:
事務

ペン先が堅いので筆圧に気をつけてますが、価格で購入しましたので満足してます。

対象商品:
60844305
2017-07-21
用途:
図面へのラインマーキング
建設業・工事業

価格も安く、使用にあたって不満は皆無です。
多少減りが早くても納得出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする