127 ガーデンしばかーる ドウカン 60844376 127 ガーデンしばかーる ドウカン 60844376 127 ガーデンしばかーる ドウカン 60844376 127 ガーデンしばかーる ドウカン 60844376

ガーデンしばかーる

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60844376 品番127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。

全長(mm)520 刃長(mm)150 切断能力(mm)3 用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに 仕様バネ付、刃カバー付 トラスコ品番769-9972 材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄 質量(g)510 口金パイプ 使用目的キワ刈り 切断対象芝刈機の刈り残し 天然木ビーチ(300mm) 適合替刃0127S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする