126 ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカン 60844403 126 ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカン 60844403 126 ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカン 60844403 126 ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカン 60844403

ザッソーL型雑草刈鋏

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60844403 品番126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
草を逃がさないVカット刃です。

全長(mm)580 刃長(mm)155 切断能力(mm)5 用途雑草の刈取りに 仕様バネ付、刃カバー付 トラスコ品番769-9956 材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄 質量(g)780 刃形Vカット仕上げ 口金パイプ 使用目的刈取り 切断対象雑草 天然木ナラ(320mm) 適合替刃0126S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
庭木の剪定、雑草刈り

非常に切れ味も良く、使いやすいです。
長時間使用しても疲れにくいので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする