※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 替えバネ
らくしばL型 専用バネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60844446
品番
0108-S
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ペンチで簡単に取り替え可能です。
全長(mm)
80
仕様
黒パーカー仕上げ
トラスコ品番
769-9921
適合本体
0108
材質
バネ鋼(黒パーカー仕上げ)
質量(g)
6
柄
天然木ナラ(450mm)