ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 芝生鋏
らくしばL型芝生鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60844455
品番
108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
全長(mm)
520
刃長(mm)
150
切断能力(mm)
3
用途
芝生などの軟らかい草の刈込に
仕様
バネ付、刃カバー付
トラスコ品番
769-9913
材質
刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木
質量(g)
600
口金
ステンレス、パイプ
使用目的
刈込
切断対象
芝生、軟らかい草
柄
天然木ナラ(300mm)
適合替刃
0128S