淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
パワーベンチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60844537
品番
D-539
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
グリップ巾は116cm以上のバーベルシャフト対応。セーフティガイド一体型の安全設計。
仕様
HDX
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製
質量(kg)
50
サイズ
巾132×奥行114cm
用途例
ベンチプレス、ラタラルレイズ
寸法(cm)
バーベル受け:84・90・96・102
高さ(cm)
安全ガイド:50・53・56・59・62(微調節可能)
アズワン品番
63-4092-99
寸法(幅W×高さH)(cm)
ベンチ台:30×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません