淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
パワーベンチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60844555
品番
D-536
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
グリップ巾は45cm以上のバーベルシャフト対応。グリップ幅50cmタイプ。
仕様
W500
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチール製
質量(kg)
33
サイズ
全長132×全巾50cm
用途例
ベンチプレス、ラタラルレイズ 等
寸法(cm)
バーベル受け:84・90・96・102
アズワン品番
63-4093-02
寸法(幅W×高さH)(cm)
ベンチ台:30×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません