淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
パワーラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60844571
品番
D-559
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
グリップ巾128cm以上対応。
材質
スチール製
質量(kg)
91
サイズ
巾166×奥行174×高さ243cm
用途例
スクワット、プルアップ、チンニング、ベントオーバー・ローイングモーション、今、ご使用のベンチのサポート台としてもご利用できます。
耐荷重(kg)
160(ウエイトのみ)
寸法(cm)
バーベル受け・セフティバー:55〜173(7きざみで18段階)
塗装
メラミン樹脂焼付塗装・クロームメッキ仕上
アズワン品番
63-4093-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません