アイビジョン
アイビジョンの 救急・救助用品
アイビジョンの 救急セット
ハンス7450マスク
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60844580
品番
112626
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
バルブは「双方向T型非再呼吸バルブ」「双方向Y型非再呼吸バルブ」の2タイプ。別売:マスクヘッドギアアダプタ。
仕様
Dead Space Mouth Port (mL):5.6、双方向T型非再呼吸バルブ 小 1410
寸法(mm)
Mouth Port OD/ID:22/15、Inhalation Exhalation OD/ID:22/15、Overall Dimensions (W x H x D):100/57/37
シリーズ
1410
アズワン品番
65-8531-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00143000370
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000