FG262888GRAY ダブルペール グレイ ラバーメイド 60844647 FG262888GRAY ダブルペール グレイ ラバーメイド 60844647

ダブルペール グレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60844647 品番FG262888GRAY
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

洗剤液とすすぎ水を同時に運べるバスケットです。
耐久性・耐薬品性に優れています。

容量(L)18.0 材質バケット:ポリエチレン、取っ手:スチール トラスコ品番819-4328 形状角形 質量(kg)1.6 高さ(mm)254 奥行(mm)368 間口(mm)457 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする