Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の バケツ
ハイジーンバケット 5686
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60844674
品番
56868
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。
耐久性、衛生面にも優れています。
容量(L)
12
色
パープル
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス
用途
食品の移動、清掃用具として
トラスコ品番
496-9855
形状
丸形
幅(mm)
318
高さ(mm)
325
奥行(mm)
312
耐熱温度(℃)
100
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。
※耐熱温度を守って使用してください。