ハンドエクササイザー GMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60844711 品番 GM-14002
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

●手の指先の強さや握力・器用さ・持久力をより高めたい人に適したツールです。

仕様7.0LB 3.2kg レッド 材質本体/ABS樹脂、スプリング/ステンレス、パームレスト/合成樹脂(FDA認定) レッド サイズ幅85×奥行16×高さ69mm 質量(g)65 強さ7.0LB(3.2kg) アズワン品番7-9237-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする