ダイソン
ダイソンの 洗面所・トイレ
ダイソンの ハンドドライヤー
ハンドドライヤー Dyson Airblade W+D
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
WD06
注文コード
60844826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●HPAフィルターを通して、1秒間に最大20Lの空気を放出します。10〜14秒で衛生的に手を乾かします。●自動水栓とハンドドライヤーが一体型のため、手洗い後そのまま手を乾燥させることが可能です。
仕様
WD06
本体寸法(mm)
W303×D312
本体質量(kg)
9.51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モーターバケット:142×189×266
アズワン品番
68-5770-80