3/22より値下げ!現場を応援
ヨツギ
ヨツギの 絶縁手袋
ヨツギの 高圧用手袋
保護革手袋 マジックテープ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60844972
品番
YS-103-12-02
参考基準価格(税別)
¥10,460
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。
マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
サイズ
フリー
全長(cm)
26.5
用途
高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様
非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
トラスコ品番
466-6232
材質
合成皮革
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
60
タイプ
マジックテープタイプ
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
29