オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 診察・検査器具
オムロンヘルスケアの 輸血・採血・点滴関連
オムロンヘルスケアの 駆血帯
ひざ電気治療バンド 専用バンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60845000
品番
HV-KBAND-L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
付属品
専用パッド×2枚、専用バンド×1本、専用ACアダプタ×1個、専用充電器×1台、ソフトケース×1個、パッドホルダー×1個
仕様
L
サイズ
約510×64mm
質量(g)
Sサイズ/約77、Mサイズ/約80(パッド含む)
電源
AC100V 50-60Hz(充電用)
強さ
20段階調節
アズワン品番
7-8878-13
ひざ下周り(cm)
38〜45