エムエフ
エムエフの 間仕切りシート/ビニールカーテン
エムエフの ビニールカーテン
リフォームカーテン(カーテンのみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60845006
品番
YR020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅(m)
2
トラスコ品番
785-4013
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
1.2
色
半透明
長さ(m)
2.8