曜日別特売
NHTS-13S 防災用テント 旭産業(エアーゲージ) 60845137

NHTS-13S 防災用テント 旭産業(エアーゲージ) 60845137
NHTS-13S 防災用テント 旭産業(エアーゲージ) 60845137

防災用テント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(m)2.67
質量(kg)46.5
内容量1台注文コード60845137品番NHTS-13S
参考基準価格(税別)¥201,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。
軒桁を持って、安全に組立できます。
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます
軒桁を持って、安全に組立できます

用途
災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に
(天幕)白間口(m)2.67トラスコ品番491-7634材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)質量(kg)46.5棟高(m)2.54仕様三方幕付、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕・横幕)日本防炎協会認定番号取得製品セット内容天幕収納袋厚さ(mm)(天幕)0.42寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6軒高(m)2材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング奥行(m)1.79材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
注意
※強風時には設営しないでください
※ウエイトの利用をおすすめします。(別売)
※沖縄・離島運賃別途
※個人宅への配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき12,500/税込13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする