色(天幕)白
間口(m)2.67
トラスコ品番491-7642
材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)
質量(kg)48.7
棟高(m)2.54
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に
仕様四方幕付(三方幕+前方幕)、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕・横幕)日本防炎協会認定番号取得製品
セット内容天幕収納袋
厚さ(mm)(天幕)0.42
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6
軒高(m)2
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
組立方法パイプ組み立て式
奥行(m)1.79
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)