LEDバイクライト BC30

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60845268 品番BC30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

短時間ターボ点灯時の明るさMAX1800ルーメンを実現しました。
ヘッド部は角度調整ができます。
電池は簡単に素早く交換できるスライド・トレイ式です。

発電方式乾電池 全光束(Lm)1800 用途6061-T6(アルミニウム合金) 仕様4段階明るさ切替、CREE XM-L2 T6 Neutral White x 2灯搭載 トラスコ品番819-3205 セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング 幅(mm)50 高さ(mm)32 質量(g)161 奥行(mm)127 電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売 ハンドル径(Φmm)(対応)22〜35 保護等級IP66 モード(ブースト)1800ルーメンターボ 照射距離(m)171 電球の種類LED 点灯時間(時間)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする