SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 熱中対策用品
SARAYA(サラヤ)の 冷却シート・スプレー
クールリフレ 携帯用 3枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
60845286
品番
42416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。
清涼成分配合で爽快感があり、リフレッシュできます。
種類
冷却シート
用途
作業後の体、顔などのふき取りに
仕様
弱酸性〜中性
トラスコ品番
753-7140
質量(g)
57
シートサイズ(mm)
300×350
RoHS指令(10物質対応)
対応