プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
ピン&リガチャーカッター T.C.
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60845465
品番
FC-0460
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
矯正治療に使用する定番プライヤー&カッター。
材質
ステンレススチール・タングステンカーバイド
全長
127mm
アズワン品番
64-0994-99
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00073
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000