ニーパット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード60845514 品番4750-KP-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マジックテープ式ニーパットです。
マジックテープ式ですので付け外しが簡単です。
使用時も可動域を妨げず快適です。

ブラック 用途重作業者の方に、設備業者の方に トラスコ品番497-9877 材質軽量ナイロン 長さ(mm)70 幅(mm)140 高さ(mm)250 質量(g)350 適合部位ひざ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする