- ピンライト2 デンテック 60845596

ピンライト2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード60845596品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ライトガイドとミラー部はハンドルから着脱してオートクレーブ滅菌可能です。抜群の反射率を誇るローダー社の表面反射ミラーです。ハンドル部は防水IP67でアルコールによる浸漬消毒が可能です。とても明るい白色LEDにより光透過によるう蝕検診が可能です。ドイツローダー社のHRフロントミラーを採用しています。

電源単4乾電池×2個(テスト用付属)連続点灯時間20000lx、90分材質(ミラー)HRフロントコーティング、サイズNo.4ライト種類90LM、クールホワイトLEDアズワン品番63-1272-76防水性IP67 JIS C0920(IEC 60529)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする