ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの 吸引器交換部品
ファイコン チューブ SH 10M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
仕様
NO.5/ 5.0-7.0 /
注文コード
60845675
品番
101151
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グリーンのX線造影ラインが入っています。
仕様
NO.5/ 5.0-7.0 /
材質
シリコン100%
内径(Φmm)
5
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
7
呼称
SH No.5
アズワン品番
63-6325-72
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。