画像準備中

ファイコン チューブ SH 10M

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 仕様NO.4/ 4.0-5.5 / 注文コード60845691 品番101141
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

グリーンのX線造影ラインが入っています。

仕様NO.4/ 4.0-5.5 / 材質シリコン100% 内径(Φmm)4 肉厚(mm)0.75 外径(Φmm)5.5 呼称SH No.4 アズワン品番63-6325-71 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする