※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

000-9596 職人DARWING-Xβ ダイヤ工業 60845715 000-9596 職人DARWING-Xβ ダイヤ工業 60845715 000-9596 職人DARWING-Xβ ダイヤ工業 60845715 000-9596 職人DARWING-Xβ ダイヤ工業 60845715 000-9596 職人DARWING-Xβ ダイヤ工業 60845715

職人DARWING-Xβ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60845715 品番 000-9596
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。

質量(g)320 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン グレー×ブラック サイズLL 適応胸囲(cm)85〜110 タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート) 胸囲(cm)85〜110 ウエスト(cm)80〜105 身長(cm)178〜190 胴囲(cm)80〜105 上腕周り(cm)25〜33 大腿廻り(cm)45〜65 用途建設業に携わる方の負担軽減に トラスコ品番776-4499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-26
用途:
建方、天井下地等々
有限会社鍋内斗名晃工務店 様 (建設業・工事業)

50代後半細身最近肩痛で腕を上げぱっなし作業や踏ん張り作業がきつく補助をしてくれる物を探していました。正直余り期待していなかったのですが「買って良かったです。」ありがとう職人Xβです。作業内容に合わせて身に着けています。今の時期はあせばんた後寒くなるので薄い肌着の上に着ています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする