フィッテッドリストブレイス 550シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様S〜M 右用 注文コード60845946 品番55028
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

●手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。●2つのストラップで締め具合を調整できます。●痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。●この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。●手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。●手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。●通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。

仕様S〜M 右用 成分ラテックスフリー/有害物質やアレルギーを起こす成分を使用しておらず、お肌に安心な製品 その他商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン) サイズ手首回り12〜20cm ※手首の円周サイズを測ってください 加工イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御 主な用途手根管症候群、腱鞘炎、手首のケガ アズワン品番63-1270-66 素材非石油系ネオプレーン、ナイロン、ポリエステル、PU、PE ステー種類S字型プラスチックステー:手首を固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする