3/22より値下げ!現場を応援

フェイスシールドα 10枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード60846016 品番FS-025
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) 値下げ
2,798

顔全体を覆い飛沫・粉塵を防ぐ簡易式フェイスガード。

仕様厚み/約0.25mm 材質シールド部/高透明度APET、スポンジ/ポリウレタン、ヘッドバンド/スパンデックス・ポリエステル クリア サイズフリーサイズ 質量(g)約36 寸法約幅325mm×高さ220mm 生産国中国 アズワン品番65-0339-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする