LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 手指消毒用品
LAMP(スガツネ工業)の 手指消毒器
フットハンドル 非接触アイテム
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60846156
品番
FXSU0-0302AK
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,209
販売価格(税別)
¥
1,099
バスケットに入れる
●手でハンドルに触れずに、足だけで扉を開閉できるので、ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
付属品
取付ねじ(Φ4×32mm)×2本
仕様
引戸用
材質
ステンレス製(SUS304)
寸法(mm)
85×60×50×t3
質量(g)
170
アズワン品番
7-9214-01