トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
プラスチックシリンジ 針なし・レッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
5
注文コード
60846208
品番
1015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
仕様
5mL 1箱 100本入
材質
外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
容量(mL)
5
アズワン品番
8-1762-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。