サンプラテック
サンプラテックの 事務用品
サンプラテックの その他医療事務用品
プラ缶 白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60846348
品番
1770
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
●スタンダードな軟膏容器
仕様
1937/03/01
材質
PP
寸法(mm)
87×27H
容量(mL)
75
呼称
1937/03/01
キャップ色
白
アズワン品番
64-3687-97