アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60846406
品番
CSDT12A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
質量(kg)
11.9
用途
高所作業の安全確保に
仕様
手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能
トラスコ品番
818-4749
適合機種
CSD100F、CSD125F
材質
アルミ
注意
※本体は別売です。※個人宅配送不可商品