テクロック
テクロックの その他測定用品
テクロックの 硬度計
デジタルデュロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60846476
品番
GSD-719K
参考基準価格(税別)
¥151,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
タイプ
A
用途
適用材質:一般ゴム、軟質プラスチック
トラスコ品番
795-5529
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×39×134
角度の測定範囲(°)
1〜100
押針形状(mm)
先端Φ0.79/35°円すい台形
最小目盛
0.5°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
550〜8050