ムラテックKDS
ムラテックKDSの その他測定用品
ムラテックKDSの 硬度計
ゴム硬度計Aタイプ置針型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60846494
品番
DM-204A
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
タイプ
Aタイプ置針型
用途
一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用、測定値の最大値を保持する置針型
トラスコ品番
475-6304
測定範囲
0〜100°
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×27×113
押針形状(mm)
高さ2.5/35°円すい台形
最小目盛
1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
550〜8050
材質(ボディ)
マグネシウム合金
注意
※タイプAで硬さが20未満を示す場合はタイプEを使用下さい。